PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900392
Eingangsspannung - 25.2 .. 45 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 140 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508971
Sonepar Artikelnummer
121358442
Hersteller Artikelnummer
2900392
Hersteller Typ
PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
Hersteller Artikel Nr.:
2900392
Eingangsspannung:
25.2 .. 45 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 140 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.031 kg


