PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900395
Eingangsspannung - 67.2 .. 120 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 140 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356506946
Sonepar Artikelnummer
121358445
Hersteller Artikelnummer
2900395
Hersteller Typ
PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW
Hersteller Artikel Nr.:
2900395
Eingangsspannung:
67.2 .. 120 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 140 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.036 kg


