PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900397
Eingangsspannung - 19.2 .. 26.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356506779
Sonepar Artikelnummer
121358447
Hersteller Artikelnummer
2900397
Hersteller Typ
PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
Hersteller Artikel Nr.:
2900397
Eingangsspannung:
19.2 .. 26.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.031 kg


