PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902971
Eingangsspannung - 2.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 4 .. 18 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356702775
Sonepar Artikelnummer
121358645
Hersteller Artikelnummer
2902971
Hersteller Typ
PLC-OPT- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
Hersteller Artikel Nr.:
2902971
Eingangsspannung:
2.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
4 .. 18 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.033 kg


