PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902973
Eingangsspannung - 2.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 14 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356702799
Sonepar Artikelnummer
121358647
Hersteller Artikelnummer
2902973
Hersteller Typ
PLC-OPT- 5DC/24DC/100KHZ-G
Hersteller Artikel Nr.:
2902973
Eingangsspannung:
2.5 .. 6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
14 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.033 kg


