PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904631
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356867771
Sonepar Artikelnummer
121358892
Hersteller Artikelnummer
2904631
Hersteller Typ
PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT
Hersteller Artikel Nr.:
2904631
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.031 kg


