PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908174
Eingangsspannung - 96 .. 132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 5 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626287355
Sonepar Artikelnummer
121359483
Hersteller Artikelnummer
2908174
Hersteller Typ
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN
Hersteller Artikel Nr.:
2908174
Eingangsspannung:
96 .. 132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.003 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.031 kg


