PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908176
Eingangsspannung - 184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 5 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626287386
Sonepar Artikelnummer
121359484
Hersteller Artikelnummer
2908176
Hersteller Typ
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN
Hersteller Artikel Nr.:
2908176
Eingangsspannung:
184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.003 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.031 kg


