PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2943259
Eingangsspannung - 4 .. 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 10 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918107543
Sonepar Artikelnummer
121360119
Hersteller Artikelnummer
2943259
Hersteller Typ
EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2
Hersteller Artikel Nr.:
2943259
Eingangsspannung:
4 .. 6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
10 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.054 kg


