Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2944203

  • Eingangsspannung - 4.5 .. 5.5 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5 .. 36 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918081508

Sonepar Artikelnummer

121360126

Hersteller Artikelnummer

2944203

Hersteller Typ

EMG 10-OV- 5DC/24DC/1

Hersteller Artikel Nr.:

2944203

Eingangsspannung:

4.5 .. 5.5 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5 .. 36 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.038 kg

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/ max. 1 A