PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2944216
Eingangsspannung - 10.8 .. 13.2 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5 .. 36 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918081515
Sonepar Artikelnummer
121360127
Hersteller Artikelnummer
2944216
Hersteller Typ
EMG 10-OV- 12DC/24DC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2944216
Eingangsspannung:
10.8 .. 13.2 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5 .. 36 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.038 kg


