PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2948898
Eingangsspannung - 9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 4 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918083564
Sonepar Artikelnummer
121360196
Hersteller Artikelnummer
2948898
Hersteller Typ
EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100
Hersteller Artikel Nr.:
2948898
Eingangsspannung:
9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
4 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.038 kg


