PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2954141
Eingangsspannung - 9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918084806
Sonepar Artikelnummer
121360209
Hersteller Artikelnummer
2954141
Hersteller Typ
EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
Hersteller Artikel Nr.:
2954141
Eingangsspannung:
9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.082 kg


