PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2954222
Eingangsspannung - 9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 48 .. 280 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918084882
Sonepar Artikelnummer
121360210
Hersteller Artikelnummer
2954222
Hersteller Typ
EMG 17-OV- 12DC/240AC/3
Hersteller Artikel Nr.:
2954222
Eingangsspannung:
9.6 .. 14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
48 .. 280 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.089 kg


