PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2954280
Eingangsspannung - 184 .. 276 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 48 .. 280 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918084943
Sonepar Artikelnummer
121360211
Hersteller Artikelnummer
2954280
Hersteller Typ
EMG 17-OV-230AC/240AC/3
Hersteller Artikel Nr.:
2954280
Eingangsspannung:
184 .. 276 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
48 .. 280 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.090 kg


