PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2966663
Eingangsspannung - 207 .. 253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918130503
Sonepar Artikelnummer
121360354
Hersteller Artikelnummer
2966663
Hersteller Typ
PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2
Hersteller Artikel Nr.:
2966663
Eingangsspannung:
207 .. 253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.032 kg


