PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2980681
Eingangsspannung - 48 .. 72 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356051422
Sonepar Artikelnummer
121360449
Hersteller Artikelnummer
2980681
Hersteller Typ
PLC-OSC- 60DC/300DC/ 1
Hersteller Artikel Nr.:
2980681
Eingangsspannung:
48 .. 72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 300 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.034 kg


