PHOENIX CONTACT - Solid-State-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2982760
Ausgangsspannung - 24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356342612
Sonepar Artikelnummer
121360478
Hersteller Artikelnummer
2982760
Hersteller Typ
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT
Hersteller Artikel Nr.:
2982760
Ausgangsspannung:
24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.072 kg


