PHOENIX CONTACT - Sollwertgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2942124
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918080617
Sonepar Artikelnummer
120463306
Hersteller Artikelnummer
2942124
Hersteller Typ
EMG 30-SP-10K LIN
Hersteller Artikel Nr.:
2942124
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Lochdurchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.054 kg


