PHOENIX CONTACT - Sollwertgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2940252
Widerstand - 4700 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918079956
Sonepar Artikelnummer
120464211
Hersteller Artikelnummer
2940252
Hersteller Typ
EMG 30-SP- 4K7LIN
Hersteller Artikel Nr.:
2940252
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.055 kg


