PHOENIX CONTACT - Sollwertgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2942137
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918080624
Sonepar Artikelnummer
121360099
Hersteller Artikelnummer
2942137
Hersteller Typ
EMG 30-SPK-10K LIN
Hersteller Artikel Nr.:
2942137
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.068 kg


