PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1204041
Höhe - 48 mm
Breite - 357 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918018771
Sonepar Artikelnummer
121326113
Hersteller Artikelnummer
1204041
Hersteller Typ
CRIMPSET 6/25 LEER
Hersteller Artikel Nr.:
1204041
Höhe:
48 mm
Breite:
357 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.770 kg
Sortimentkasten, Breite: 357 mm, Höhe: 48 mm, Farbe: grau


