Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3202999

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Werkzeug - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918947125

Sonepar Artikelnummer

121362575

Hersteller Artikelnummer

3202999

Hersteller Typ

AI-TWIN SORTI BOX GY

Hersteller Artikel Nr.:

3202999

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.100 kg

Sortibox, bestückt mit TWIN-Aderendhülsen nach DIN 46228-4, 20 Stck. AI-TWIN 2x4-12 GY je 10 Stck. AI-TWIN 2x6-14 YE, AI-TWIN 2x10-14 RD