PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5020425
Höhe - 32 mm
Breite - 170 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095062
Sonepar Artikelnummer
121364957
Hersteller Artikelnummer
5020425
Hersteller Typ
SORTI 1/10
Hersteller Artikel Nr.:
5020425
Höhe:
32 mm
Breite:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.140 kg
Sortimentkasten, Breite: 170 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: transparent


