PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5020645
Höhe - 46 mm
Breite - 250 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095086
Sonepar Artikelnummer
121364959
Hersteller Artikelnummer
5020645
Hersteller Typ
SORTI 3/ 7
Hersteller Artikel Nr.:
5020645
Höhe:
46 mm
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.366 kg
Sortimentkasten, Breite: 250 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: transparent


