PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5020658
Höhe - 55 mm
Breite - 335 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095093
Sonepar Artikelnummer
121364960
Hersteller Artikelnummer
5020658
Hersteller Typ
SORTI 4/12
Hersteller Artikel Nr.:
5020658
Höhe:
55 mm
Breite:
335 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.210 kg
Sortimentkasten, Breite: 335 mm, Höhe: 55 mm, Farbe: transparent


