PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5020674
Höhe - 36 mm
Breite - 210 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095109
Sonepar Artikelnummer
121364961
Hersteller Artikelnummer
5020674
Hersteller Typ
SORTI 2/12
Hersteller Artikel Nr.:
5020674
Höhe:
36 mm
Breite:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.209 kg
Sortimentkasten, Breite: 210 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: transparent


