PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5028731
Höhe - 46 mm
Breite - 250 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095345
Sonepar Artikelnummer
121364974
Hersteller Artikelnummer
5028731
Hersteller Typ
SORTI 3/18
Hersteller Artikel Nr.:
5028731
Höhe:
46 mm
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.461 kg
Sortimentkasten, Breite: 250 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: transparent


