PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5031524
Höhe - 55 mm
Breite - 335 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095420
Sonepar Artikelnummer
121364989
Hersteller Artikelnummer
5031524
Hersteller Typ
SORTI 4/24
Hersteller Artikel Nr.:
5031524
Höhe:
55 mm
Breite:
335 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.780 kg
Sortimentkasten, Breite: 335 mm, Höhe: 55 mm, Farbe: transparent


