PHOENIX CONTACT - Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5145180
Höhe - 55 mm
Breite - 335 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918982683
Sonepar Artikelnummer
121365046
Hersteller Artikelnummer
5145180
Hersteller Typ
SORTI 4/8
Hersteller Artikel Nr.:
5145180
Höhe:
55 mm
Breite:
335 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.665 kg
Sortimentkasten, 8 Fächer


