PHOENIX CONTACT - Spannungsmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906242
Anfangswert Messbereich Spannung - -550 V
Endwert Messbereich Spannung - 550 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 0 Hz
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626050928
Sonepar Artikelnummer
120462069
Hersteller Artikelnummer
2906242
Hersteller Typ
MACX MCR-VDC
Hersteller Artikel Nr.:
2906242
Anfangswert Messbereich Spannung:
-550 V
Endwert Messbereich Spannung:
550 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
0 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.212 kg


