PHOENIX CONTACT - Spannungsmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906239
Anfangswert Messbereich Spannung - 0 V
Endwert Messbereich Spannung - 550 V
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Mit Schaltausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626051000
Sonepar Artikelnummer
121359148
Hersteller Artikelnummer
2906239
Hersteller Typ
MACX MCR-VAC
Hersteller Artikel Nr.:
2906239
Anfangswert Messbereich Spannung:
0 V
Endwert Messbereich Spannung:
550 V
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.211 kg


