PHOENIX CONTACT - Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1209091
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 2-polig
Gesamtlänge - 260 mm
Herkunftsland - IE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356309905
Sonepar Artikelnummer
120462951
Hersteller Artikelnummer
1209091
Hersteller Typ
DUSPOL EXPERT
Hersteller Artikel Nr.:
1209091
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Gesamtlänge:
260 mm
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.318 kg
Spannungsprüfer, schwarz


