PHOENIX CONTACT - Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212598
Ausführung - 1-polig
Gesamtlänge - 142 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90303370
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590723
Sonepar Artikelnummer
120465086
Hersteller Artikelnummer
1212598
Hersteller Typ
SF-VT VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212598
Ausführung:
1-polig
Gesamtlänge:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.031 kg
Spannungsprüfer, einpolig, für 150 V - 250 V, entspricht DIN 57680/6 und VDE 0680/6, auch als Betätigungswerkzeug für Federkraftklemmen einsetzbar, Größe: 0,5 x 3,0 x 70 mm, VDE isoliert, mit Abrollschutz


