Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1163793

  • Mit Schirmanschluss - Ja

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151176617

Sonepar Artikelnummer

121325459

Hersteller Artikelnummer

1163793

Hersteller Typ

SPE-T1-M8MSM-180

Hersteller Artikel Nr.:

1163793

Mit Schirmanschluss:

Ja

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.006 kg

SPE-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: IEC 63171-5, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, 10 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), Material: Kunststoff, Anschlussart: THR-Lötanschluss, Single Pair Ethernet