Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1163798

  • Überspannungskategorie - III

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366930

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151174095

Sonepar Artikelnummer

121325462

Hersteller Artikelnummer

1163798

Hersteller Typ

SPE-T1-STSM-180

Hersteller Artikel Nr.:

1163798

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.004 kg

SPE-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: IEC 63171-2, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), Material: Metall, Anschlussart: THR-Lötanschluss, Kabelabgang: gerade, Single Pair Ethernet