PHOENIX CONTACT - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1215778
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 7.62 mm
Überspannungskategorie - III
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151296742
Sonepar Artikelnummer
121326899
Hersteller Artikelnummer
1215778
Hersteller Typ
SPE-T1-STRM-90-LED
Hersteller Artikel Nr.:
1215778
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.006 kg


