Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1363337

  • Überspannungskategorie - III

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366930

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 80 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151707859

Sonepar Artikelnummer

121328991

Hersteller Artikelnummer

1363337

Hersteller Typ

SPE-T1-M12FSF-180

Hersteller Artikel Nr.:

1363337

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.006 kg

SPE-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: SPE, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, Material: LCP, Anschlussart: THR-Lötanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Single Pair Ethernet