PHOENIX CONTACT - Speicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2403836
Speicherart - sonstige
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 84717050
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626400051
Sonepar Artikelnummer
121356918
Hersteller Artikelnummer
2403836
Hersteller Typ
IPC 3.5 2TB HDD
Hersteller Artikel Nr.:
2403836
Speicherart:
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
84717050
Gewicht:
1.000 kg
3,5"-HDD, 2 TB, Einschubrahmen nicht enthalten, für Industrie-PCs BL RACKMOUNT 2U und BL RACKMOUNT 4U


