PHOENIX CONTACT - Speicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2403837
Speicherart - sonstige
Speichergröße - 4096 kByte
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84717050
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626400068
Sonepar Artikelnummer
121356919
Hersteller Artikelnummer
2403837
Hersteller Typ
IPC 3.5 4TB HDD
Hersteller Artikel Nr.:
2403837
Speicherart:
sonstige
Speichergröße:
4096 kByte
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84717050
Gewicht:
1.017 kg
3,5"-HDD, 4 TB-, Einschubrahmen nicht enthalten, für Industrie-PCs BL RACKMOUNT 2U und BL RACKMOUNT 4U.


