PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241109
Nenndurchmesser - 2.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Bündeldurchmesser - 2 .. 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356734394
Sonepar Artikelnummer
121363888
Hersteller Artikelnummer
3241109
Hersteller Typ
WG-S HF 15
Hersteller Artikel Nr.:
3241109
Nenndurchmesser:
2.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
2 .. 15 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.6 mm
Wendelbreite:
15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


