PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241111
Nenndurchmesser - 3.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Bündeldurchmesser - 4 .. 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717403
Sonepar Artikelnummer
121363890
Hersteller Artikelnummer
3241111
Hersteller Typ
WG-S HF 20
Hersteller Artikel Nr.:
3241111
Nenndurchmesser:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
4 .. 20 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.65 mm
Wendelbreite:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


