PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241112
Nenndurchmesser - 3.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Bündeldurchmesser - 4 .. 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717410
Sonepar Artikelnummer
121363891
Hersteller Artikelnummer
3241112
Hersteller Typ
WG-S HF 20 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3241112
Nenndurchmesser:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
4 .. 20 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.65 mm
Wendelbreite:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.203 kg


