PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241113
Nenndurchmesser - 6.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Bündeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717427
Sonepar Artikelnummer
121363892
Hersteller Artikelnummer
3241113
Hersteller Typ
WG-S HF 40
Hersteller Artikel Nr.:
3241113
Nenndurchmesser:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.75 mm
Wendelbreite:
40 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


