PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241114
Nenndurchmesser - 6.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Bündeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717434
Sonepar Artikelnummer
121363893
Hersteller Artikelnummer
3241114
Hersteller Typ
WG-S HF 40 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3241114
Nenndurchmesser:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.75 mm
Wendelbreite:
40 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.397 kg


