PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241115
Nenndurchmesser - 8.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Bündeldurchmesser - 12 .. 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717441
Sonepar Artikelnummer
121363894
Hersteller Artikelnummer
3241115
Hersteller Typ
WG-S HF 50
Hersteller Artikel Nr.:
3241115
Nenndurchmesser:
8.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
12 .. 50 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.85 mm
Wendelbreite:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg


