PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241117
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Bündeldurchmesser - 13 .. 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717465
Sonepar Artikelnummer
121363896
Hersteller Artikelnummer
3241117
Hersteller Typ
WG-S HF 70
Hersteller Artikel Nr.:
3241117
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
13 .. 70 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.801 kg


