PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241120
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Bündeldurchmesser - 15 .. 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717496
Sonepar Artikelnummer
121363899
Hersteller Artikelnummer
3241120
Hersteller Typ
WG-S HF 80 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3241120
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
15 .. 80 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
80 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.031 kg


