PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241121
Nenndurchmesser - 17.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Bündeldurchmesser - 20 .. 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717502
Sonepar Artikelnummer
121363900
Hersteller Artikelnummer
3241121
Hersteller Typ
WG-S HF 120
Hersteller Artikel Nr.:
3241121
Nenndurchmesser:
17.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
20 .. 120 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.2 mm
Wendelbreite:
120 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.524 kg


