PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241122
Nenndurchmesser - 17.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Bündeldurchmesser - 20 .. 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717519
Sonepar Artikelnummer
121363901
Hersteller Artikelnummer
3241122
Hersteller Typ
WG-S HF 120 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3241122
Nenndurchmesser:
17.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
20 .. 120 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.2 mm
Wendelbreite:
120 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.564 kg


